| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p889676 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4051426718082 |
| |
|
| | |
| DIN 912 12.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 30 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zylinderschrauben | Produktart: | Standard | Länge: | 30 | Gewicht kg per 100: | 3,9 | Durchmesser: | 12 mm | ds: | 12 | Norm: | 912 | Antriebsgröße: | 10 | Normart: | DIN | Spitze: | ohne | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Oberfläche: | zinklamellenbeschichtet | Werkstoffart: | Stahl | Werkstoff: | 12.9 | dk: | 18 | s: | 10 | d: | 12 | l: | 30 mm | k: | 12 | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindeart: | metrisches Gewinde | Antrieb: | Innensechskant | Gewindeausprägung: | metrisch;Voll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m12x30 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 912-12-30-12.9 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4383* | € 0,5951* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4787* | € 0,6234* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,5142* | € 0,6642* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5407* | € 0,7007* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2614* | € 3,2814* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|