Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889661
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952793121
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
52
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
1,76
ds:
8
l:
80 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,4282*
€ 0,5943*
5 Tage
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,4637*
€ 0,6083*
6 Tage
1400
200
€ 7,99*
ab € 0,4981*
€ 0,6481*
14 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,5281*
€ 0,6881*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2745*
€ 3,443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,443*
€ 4,09717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5938*
€ 0,70662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5438*
€ 0,64712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2745*
€ 0,32666
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.