Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889659
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952793107
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
42
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
3,11
ds:
8
l:
70 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
200
€ 4,30*
ab € 0,3023*
€ 0,4305*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2806*
€ 0,4406*
6 Tage
400
200
€ 5,99*
ab € 0,3298*
€ 0,443*
2 Tage
280
200
€ 5,59*
ab € 0,3363*
€ 0,4463*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,354*
€ 0,464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4406*
€ 0,52431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3806*
€ 0,45291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3706*
€ 0,44101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3306*
€ 0,39341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.