Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 65 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 65 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 65 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 65 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 65 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889658
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952793091
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 65
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
37
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
2,8
ds:
8
Gewindeart:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
65 mm
b:
28
k:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,3174*
€ 0,4466*
5 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,3434*
€ 0,4568*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,3531*
€ 0,4631*
6 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,3687*
€ 0,4887*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3402*
€ 0,5302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4502*
€ 0,53574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4102*
€ 0,48814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3402*
€ 0,40484
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.