Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889639
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952792902
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
16
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
1,05
ds:
6
Gewindeart:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
40 mm
b:
24
k:
6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,1163*
€ 0,1724*
6 Tage
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,126*
€ 0,1782*
2 Tage
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,1285*
€ 0,1805*
7 Tage
1800
200
€ 7,99*
ab € 0,1353*
€ 0,1883*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1129*
€ 2,2175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2175*
€ 2,63883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.