Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889636
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952792872
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
1
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
0,72
ds:
6
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
25 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0822*
€ 0,1137*
6 Tage
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0897*
€ 0,1181*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0969*
€ 0,1262*
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1026*
€ 0,1336*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,08*
€ 2,0018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0018*
€ 2,38214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.