Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889633
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952792858
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,64
ds:
6
Gewindeart:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
20 mm
b:
20
k:
6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,078*
€ 0,1068*
5 Tage
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0844*
€ 0,1101*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,072*
€ 0,1133*
1 Tag
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0868*
€ 0,1137*
6 Tage
6500
500
€ 7,99*
ab € 0,0912*
€ 0,1189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.