Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889630
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952792827
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,512
ds:
6
l:
14 mm
b:
14
k:
6
Gewindeart:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
s:
5
d:
6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: 912-6-14-10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,121*
€ 0,1634*
6 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,1332*
€ 0,1695*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1421*
€ 0,1801*
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1504*
€ 0,1884*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0659*
€ 1,8715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8715*
€ 2,22709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.