Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 14 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 14 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel fl
Zylinderschraube M 6 x 14 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel fl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352686
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009124540060014
EAN/GTIN:
     4043952792827
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x14 10.9 flZnnc 480h-L 500St. DIN 912 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.454
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009124540060014
Werksnummer:
8000164387
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 14
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,122*
€ 0,1644*
Lager 1955
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,1332*
€ 0,1705*
8 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,137*
€ 0,177*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1431*
€ 0,1841*
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1494*
€ 0,1924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 85,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.