Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 90 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 90 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 90 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 90 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 90 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889628
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952793732
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
30
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
43
ds:
24
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
90 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 4,6549*
€ 6,3715*
7 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 5,0772*
€ 6,6279*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 5,2318*
€ 6,7718*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,781*
€ 7,431*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,3805*
€ 11,771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,771*
€ 14,00749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,129*
€ 10,86351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7972*
€ 9,27867
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,8005*
€ 8,0926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6705*
€ 7,9379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3005*
€ 7,4976
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3805*
€ 6,4028
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.