Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889563
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952793176
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
3
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
2,94
ds:
10
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
35 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,2872*
€ 0,4045*
5 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,3132*
€ 0,4163*
7 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,3221*
€ 0,4321*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3363*
€ 0,4463*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2007*
€ 2,8955*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8955*
€ 3,44565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.