Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Unterlegscheibe, DIN 6340, gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Unterlegscheibe, DIN 6340, gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl blank
AMF Unterlegscheibe, DIN 6340, gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl blank
AMF Unterlegscheibe, DIN 6340, gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl blank
AMF Unterlegscheibe, DIN 6340, gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl blank
AMF Unterlegscheibe, DIN 6340, gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl blank
AMF Unterlegscheibe, DIN 6340, gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p886706
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772082826
EAN/GTIN:
     4020772082826
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Unterlegscheibe, DIN 6340

Spannmittel

• Gestanzt • Plangepresst • Vergütet

* DIN erweitert

Weitere Informationen:
für Schrauben Zoll:
5/16 in
für Schrauben metrisch:
M8
für Schrauben:
M 8
s:
4
d2:
23
d1:
8,4
Hersteller:
AMF
Außendurchmesser:
23
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innendurchmesser:
8,4
Stärke:
4 mm
Materialbeschaffenheit:
vergütet
Dicke/Stärke:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Scheibenform:
Rund
Werkstoff:
Stahl
Bohrungs-Ø:
8,4 mm
Außen-Ø:
23 mm
Werkstoffart:
Stahl
Norm:
6340
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,38*
€ 0,56*
3 Tage
391
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,56*
5 Tage
564
1
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,56*
2 Tage
386
1
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.