Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 45, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 45, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 45, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 45, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 45, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426694041
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 45
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht/100 (kg):
0,203
Oberfläche:
blank
b min.:
19
Werkstoff:
A4
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
45
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
2009
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0329*
€ 0,0455*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0336*
€ 0,0536*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,043*
€ 0,0558*
5 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0562*
€ 0,0725*
7 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,058*
€ 0,0741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.