Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 130, A 2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 130, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 130, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 130, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 130, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426693228
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 130
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
130
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
130 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
2,48
Werkstoff:
A2
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,2259*
€ 0,3268*
4 Tage
175
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3205*
€ 0,4699*
1 Tag
175
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3566*
€ 0,4966*
6 Tage
250
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3503*
€ 0,5007*
6 Tage
250
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3724*
€ 0,5224*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,3268*
€ 0,38889
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2759*
€ 0,32832
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,2259*
€ 0,26882
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2259* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 8,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.