Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 70, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 70, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 70, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 70, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426675330
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 70
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Schlitz
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
2,42
Oberfläche:
blank
b min.:
34
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
15,8
N:
2
d:
8
l:
70
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28000
200
€ 4,30*
ab € 0,0574*
€ 0,0881*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0567*
€ 0,0906*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0778*
€ 0,1115*
6 Tage
28000
200
€ 5,99*
ab € 0,078*
€ 0,1127*
4 Tage
19600
200
€ 5,59*
ab € 0,0808*
€ 0,1146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.