Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094000080070 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 70 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094000080070 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 70 4.8
020094000080070 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 70 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508748
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     2,0094E+13
EAN/GTIN:
     4051426675330
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M8x 70 4.8 200 Stück ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
2,0094E+13
Werksnummer:
8000244104
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 70
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28000
200
€ 4,30*
ab € 0,0573*
€ 0,0874*
1
€ 5,90*
ab € 0,0568*
€ 0,0889*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0782*
€ 0,1108*
Lager 1955
28000
200
€ 5,99*
ab € 0,0783*
€ 0,112*
4 Tage
19600
200
€ 5,59*
ab € 0,0808*
€ 0,1139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.