Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 70, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 70, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 70, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 70, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426674500
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 70
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
70
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht kg per 100:
1,285
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
b min.:
28
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0487*
€ 0,0745*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0483*
€ 0,0763*
5 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0569*
€ 0,0827*
7 Tage
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,0587*
€ 0,0843*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0613*
€ 0,0882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.