Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094000060070 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 70 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094000060070 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 70 4.8
020094000060070 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 70 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378876
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094000060070
EAN/GTIN:
     4051426674500
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 70 4.8 200 Stück ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094000060070
Werksnummer:
8000186417
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012850
Gewicht brutto Kg:
0,012850
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 70
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,0486*
€ 0,0748*
1
€ 5,90*
ab € 0,0487*
€ 0,0764*
Lager 1955
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0529*
€ 0,0771*
2 Tage
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0541*
€ 0,0787*
7 Tage
1400
200
€ 7,99*
ab € 0,0566*
€ 0,0821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.