Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426674081
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 5
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,068
Oberfläche:
blank
b min.:
22
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,4
N:
1,2
d:
4
l:
5
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
104000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0229*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0169*
€ 0,027*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0212*
€ 0,0292*
6 Tage
104000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0307*
€ 0,0418*
4 Tage
72800
2000
€ 5,59*
ab € 0,0317*
€ 0,0426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.