Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094000040005 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 5 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094000040005 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 5 4.8
020094000040005 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 5 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508695
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     2,0094E+13
EAN/GTIN:
     4051426674081
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 5 4.8 2000 Stück ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
2,0094E+13
Werksnummer:
8000243927
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 5
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
104000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0156*
€ 0,0227*
1
€ 5,90*
ab € 0,0168*
€ 0,027*
14 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0212*
€ 0,0287*
Lager 1955
104000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0309*
€ 0,0409*
3 Tage
72800
2000
€ 5,59*
ab € 0,0319*
€ 0,0417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 81,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.