Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 30, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 30, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 30, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 30, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426674050
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 30
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,144
Oberfläche:
blank
b min.:
19
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
30
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0154*
€ 0,0226*
5 Tage
4000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0172*
€ 0,0239*
7 Tage
2800
2000
€ 5,59*
ab € 0,0179*
€ 0,0244*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0255*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0168*
€ 0,027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.