Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M3x 30 4.8 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094000030030
EAN/GTIN:
     4051426674050
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 30 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.400 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0156*
€ 0,0227*
6 Tage
4000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0172*
€ 0,0239*
Lager 4BULW
2800
2000
€ 5,59*
ab € 0,0178*
€ 0,0245*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0187*
€ 0,0256*
1
€ 5,90*
ab € 0,0169*
€ 0,0265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.