Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch, M 10 x 35 8.8 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch, M 10 x 35 8.8 blank, schwere Ausführung
EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch, M 10 x 35 8.8 blank, schwere Ausführung
EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch, M 10 x 35 8.8 blank, schwere Ausführung
EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch, M 10 x 35 8.8 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p881435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426652201
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube din en 1665 m10x3...
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe Abmessung: M 10 x 35
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
15
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l 125-200 mm:
32
Oberfläche:
blank
b=l<125 mm:
26
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
d:
10
l:
35
b:
26
k:
10,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schlüsselweite:
15
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
35
Gewicht/100 (kg):
3,33
Durchmesser:
10 mm
dc:
22,3
Norm:
1665
LAENGE:
35
Normart:
EN
b=l>200 mm:
-
Weitere Suchbegriffe: din en 1665, din en 1665 m10, 1665-10-35-8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,3776*
€ 0,5205*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,4121*
€ 0,5362*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4426*
€ 0,5826*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4757*
€ 0,6257*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,4379*
€ 0,6979*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6979*
€ 0,8305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6079*
€ 0,7234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5779*
€ 0,6877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5279*
€ 0,6282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5079*
€ 0,6044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.