Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 35 EN 1665 m.Flansch 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 35 EN 1665 m.Flansch 44416
Sechskantschraube M 10 x 35 EN 1665 m.Flansch 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016658000100035
EAN/GTIN:
     4051426652201
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube din en 1665 m10x3...
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 35 8.8 100 Stück EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 01665.800· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016658000100035
Werksnummer:
8000186197
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033300
Gewicht brutto Kg:
0,033300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 35
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din en 1665, din en 1665 m10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,3776*
€ 0,5205*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,4121*
€ 0,5362*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4426*
€ 0,5826*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4757*
€ 0,6157*
1
€ 5,90*
ab € 0,4379*
€ 0,7079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5342*
€ 0,6357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4921*
€ 0,5856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4821*
€ 0,5737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.