Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 14, A 4 blank, Ganzmetallmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 14, A 4 blank, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 14, A 4 blank, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 14, A 4 blank, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 14, A 4 blank, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 14, A 4 blank, Ganzmetallmutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p880536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426736352
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern Abmessung: M 14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewicht kg per 100:
2,31
s:
21
d:
14
h:
14
e:
24,49
Schlüsselweite:
21
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
14
Durchmesser:
14
Norm:
7042
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,5987*
€ 0,8055*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,6542*
€ 0,8407*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6848*
€ 0,8848*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7859*
€ 0,9859*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2796*
€ 2,3991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3991*
€ 2,85493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3529*
€ 0,41995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.