Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7434 Gewindestift M5x5, mit Schlitz/Spitze, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7434 Gewindestift M5x5, mit Schlitz/Spitze, 1.4305 blank
ISO 7434 Gewindestift M5x5, mit Schlitz/Spitze, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594454
EAN/GTIN:
     4057223594454
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
ISO 7434 A 1 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz Abmessung: M 5 x 5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
l:
5
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
5
Durchmesser:
5
Norm:
7434
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4305
Gewicht kg per 100:
0,04
dt:
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1472*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2432*
€ 0,28941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.