Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M8x35, mit Schlitz/Kegelkuppe, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M8x35, mit Schlitz/Kegelkuppe, 1.4305 blank
ISO 4766 Gewindestifte M8x35, mit Schlitz/Kegelkuppe, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223593990
EAN/GTIN:
     4057223593990
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
2
N:
1,2
d:
8
l:
35
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
35
Durchmesser:
8
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4305
Gewicht kg per 100:
1,23
dp:
5,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5318*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8618*
€ 1,02554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7718*
€ 0,91844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7118*
€ 0,84704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6918*
€ 0,82324
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6718*
€ 0,79944
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.