| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p880336 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4057223571820 EAN/GTIN: 4057223571820 |
| |
|
| | |
| ISO 4766 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 10 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gewindestifte | Länge: | 10 | Durchmesser: | 6 | Norm: | 4766 | Normart: | ISO | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | 1.4305 | Gewicht kg per 100: | 0,16 | dp: | 4 | Werkstoffart: | Edelstahl | t: | 1,6 | N: | 1 | d: | 6 | l: | 10 | Gewindeart: | metrisch | Antrieb: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din 551 m6x10, din 551, edelstahlschraube din 551, 4766-6-10-1.4305 |
| | |
| |