Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 1x16, 1.4300 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 1x16, 1.4300 blank
ISO 1234 Splint 1x16, 1.4300 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426004611
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 1 x 16
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Splintloch Ø:
1
Gewicht kg per 100:
0,012
Werkstoffart:
Edelstahl
für Bolzen-Ø:
3-4
d:
1
l:
16
b:
3
c:
1,8
a:
0,8
für Schrauben Ø:
3,5-4,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4300
Länge:
16
Durchmesser:
1
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00258*
€ 0,00404*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00339*
€ 0,00493*
3 Tage
26600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00419*
€ 0,00607*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0044*
€ 0,00635*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0045*
€ 0,00714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00714*
€ 0,0085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00713*
€ 0,00848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00667*
€ 0,00794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0065*
€ 0,00774
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0045*
€ 0,00536
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.