Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 1,6x20, 1.4300 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 1,6x20, 1.4300 blank
ISO 1234 Splint 1,6x20, 1.4300 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426004703
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 1,6 x 20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Splintloch Ø:
1,6
Gewicht kg per 100:
0,032
Werkstoffart:
Edelstahl
für Bolzen-Ø:
5-6
d:
1,6
l:
20
b:
3,2
c:
2,8
a:
1,25
für Schrauben Ø:
5,5-7
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4300
Länge:
20
Durchmesser:
1,6
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00358*
€ 0,00548*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00469*
€ 0,00681*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0054*
€ 0,00851*
3 Tage
9100
1000
€ 5,59*
ab € 0,00681*
€ 0,00981*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00712*
€ 0,01025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00851*
€ 0,01013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00848*
€ 0,01009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00794*
€ 0,00945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00781*
€ 0,00929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0054*
€ 0,00643
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.