Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 10x71, 1.4300 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 10x71, 1.4300 blank
ISO 1234 Splint 10x71, 1.4300 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426005410
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 10 x 71
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Splintloch Ø:
10
Gewicht kg per 100:
5,5
Werkstoffart:
Edelstahl
für Bolzen-Ø:
44-69
d:
10
l:
71
b:
20
c:
19
a:
3,2
für Schrauben Ø:
56-80
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4300
Länge:
71
Durchmesser:
10
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,6693*
€ 0,9199*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,6315*
€ 0,9915*
6 Tage
750
50
€ 5,99*
ab € 0,7796*
€ 1,0173*
3 Tage
525
50
€ 5,59*
ab € 0,8016*
€ 1,0616*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8158*
€ 1,0758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9915*
€ 1,17989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9215*
€ 1,09659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8515*
€ 1,01329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8215*
€ 0,97759
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7915*
€ 0,94189
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6315*
€ 0,75149
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.