Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 3,2x32, Kupfer blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 3,2x32, Kupfer blank
ISO 1234 Splint 3,2x32, Kupfer blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426005687
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Kupfer Splinte Abmessung: 3,2 x 32
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
für Bolzen-Ø:
9-12
d:
3,2
l:
32
b:
6,4
c:
5,8
a:
1,6
für Schrauben Ø:
11-14
Splintloch Ø:
3,2
Gewicht kg per 100:
0,227
Werkstoffart:
Kupfer
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer
Länge:
32
Durchmesser:
3,2
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,1305*
€ 0,1305*
5 Tage
2800
100
€ 4,30*
ab € 0,158*
€ 0,1946*
6 Tage
3900
100
€ 5,99*
ab € 0,1761*
€ 0,2128*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2211*
€ 0,2211*
8 Tage
2340
100
€ 5,59*
ab € 0,2297*
€ 0,2297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.