Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 1,2x14 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 1,2x14 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 1,2x14 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p880039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426002761
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 1,2 x 14
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewicht kg per 100:
0,015
Werkstoffart:
Stahl
c:
2
a:
1,25
für Schrauben Ø:
4,5-5,5
Splintloch Ø:
1,2
für Bolzen-Ø:
4-5
d:
1,2
l:
14
b:
3
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
14
Durchmesser:
1,2
Norm:
1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, 1234-1,2-14-Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00221*
€ 0,00334*
1 Tag
7700
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00241*
€ 0,00351*
6 Tage
11000
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00251*
€ 0,00366*
5 Tage
11000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00262*
€ 0,00381*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00403*
€ 0,97406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97406*
€ 1,15913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83259*
€ 0,99078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01547*
€ 0,01841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00723*
€ 0,0086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00578*
€ 0,00688
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00403*
€ 0,0048
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.