Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 8x140 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 8x140 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 8x140 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p879884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426004130
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 8 x 140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Gewicht kg per 100:
5,82
Werkstoffart:
Stahl
für Schrauben Ø:
39-56
Splintloch Ø:
8
für Bolzen-Ø:
29-44
d:
8
l:
140
b:
16
c:
15
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140
Durchmesser:
8
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1803*
€ 0,2509*
5 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1963*
€ 0,2682*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2104*
€ 0,2804*
7 Tage
900
100
€ 5,59*
ab € 0,2192*
€ 0,2992*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,5932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5932*
€ 0,70591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.