Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 6 (17x30x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 6 (17x30x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 6 (17x30x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 6 (17x30x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-p879735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426764652
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A Abmessung: 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
s:
3
d2:
30
d1:
17
d:
6
Durchmesser:
30
Gewicht kg per 100:
0,972
LAENGE:
3
für Schrauben:
M16
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
1.4571
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
7090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,3163*
€ 0,4355*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4086*
€ 0,5386*
5 Tage
2400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4756*
€ 0,6203*
2 Tage
1680
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,4891*
€ 0,6391*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2906*
€ 2,4576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4576*
€ 2,92454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4468*
€ 0,53169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4042*
€ 0,481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3306*
€ 0,39341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.