Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7090 m.Fase A 5 (1.4571) 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7090 m.Fase A 5 (1.4571) 200 HV
Unterlegscheibe 16 ISO 7090 m.Fase A 5 (1.4571) 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397476
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909540160000
EAN/GTIN:
     4051426764652
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 A 5 (1.4571) 200 HV 100 Stück ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.954· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909540160000
Werksnummer:
8000211746
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 5 (1.4571) 200 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,3163*
€ 0,4355*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4086*
€ 0,5286*
Lager 1955
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,4756*
€ 0,6203*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5108*
€ 0,6608*
4 Tage
2500
100
Frei Haus
ab € 0,6226*
€ 0,8124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6203*
€ 0,73816
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6179*
€ 0,7353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5556*
€ 0,66116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4756*
€ 0,56596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.