Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, 1.4571 blank, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-p879734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426764669
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A Abmessung: 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
s:
3
d2:
37
d1:
21
d:
20 mm
Durchmesser:
37
Gewicht kg per 100:
1,46
LAENGE:
3
für Schrauben:
M20
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
1.4571
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Norm:
7090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,6948*
€ 0,947*
6 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 0,7484*
€ 0,9859*
3 Tage
385
50
€ 5,59*
ab € 0,7798*
€ 1,0198*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,6659*
€ 1,0259*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7936*
€ 1,0336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0259*
€ 1,22082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9459*
€ 1,12562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8759*
€ 1,04232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8459*
€ 1,00662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8059*
€ 0,95902
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6659*
€ 0,79242
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.