Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 5 (1.4571) 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 5 (1.4571) 200 HV
Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 5 (1.4571) 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397970
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909540200000
EAN/GTIN:
     4051426764669
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 20 A 5 (1.4571) 200 HV 50 Stück ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.954· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909540200000
Werksnummer:
8000211747
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014600
Gewicht brutto Kg:
0,014600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 5 (1.4571) 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,6948*
€ 0,957*
Lager 1955
550
50
€ 5,99*
ab € 0,7484*
€ 0,9959*
8 Tage
385
50
€ 5,59*
ab € 0,7798*
€ 1,0198*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7836*
€ 1,0336*
1
€ 5,90*
ab € 0,6559*
€ 1,0359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9959*
€ 1,18512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9522*
€ 1,13312
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9122*
€ 1,08552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9084*
€ 1,081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7484*
€ 0,8906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.