Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p879169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426171979
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 5 x 90 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
1,27
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,5
s:
2
d:
5
l:
90
k:
3,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kreuzschlitz Größe:
2
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
90 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7045
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0623*
€ 0,0946*
6 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0671*
€ 0,0976*
2 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0692*
€ 0,0995*
7 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,0725*
€ 0,1039*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0572*
€ 1,7127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7127*
€ 2,03811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4651*
€ 1,74347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.