Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 40, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 40, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 40, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 40, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 40, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426016201
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 40
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,374
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
N:
1,2
d:
4
l:
40
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1580
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0275*
€ 0,0394*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0354*
€ 0,0484*
5 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0432*
€ 0,0583*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0467*
€ 0,0629*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,025*
€ 1,473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,473*
€ 1,75287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.