Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 14, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 14, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 14, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 14, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426016065
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 14
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,089
dk:
6
N:
0,8
d:
3
l:
14
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Länge:
14 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1580
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00561*
€ 0,00852*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00725*
€ 0,01032*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00734*
€ 0,01167*
5 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0145*
€ 0,0199*
2 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0149*
€ 0,0205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01167*
€ 0,01389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01157*
€ 0,01377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01075*
€ 0,01279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01045*
€ 0,01244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00734*
€ 0,00873
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.