Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878784
Hersteller:
     S + P
Herst.-Nr.:
     9084118
EAN/GTIN:
     4043377057648
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din908 g1 1/8
Verschlußschrauben mit Bund und Innensechskant
Weitere Informationen:
d1:
1 1/8
l:
21
i:
16
c:
5
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewindelänge:
16
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
19
Länge:
21 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
28,575 mm
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Norm:
908
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Durchmesser in Zoll:
1 1/8
Werkstoff:
A4
s:
19
d2:
44
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, DIN, 908, Verschlussschrauben, mit, ISK, u.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8685*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,6401*
€ 10,28172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1531*
€ 9,70219
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,5692*
€ 9,00735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1685*
€ 8,53052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0785*
€ 8,42342
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,8685*
€ 6,98352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.