Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M10 x 50, A4, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M10 x 50, A4, blank
ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M10 x 50, A4, blank
ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M10 x 50, A4, blank
ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M10 x 50, A4, blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4017-4-10X5080
EAN/GTIN:
     4050128402565
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A4-80 M10X50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
3,82
Gewindeausführung:
Regelgewinde
s:
16
d:
10
l:
50 mm
k:
6,4
a:
4,5
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
16
Kopfform:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,473*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.