Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A2-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A2-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878733
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     933-2-8X3080
EAN/GTIN:
     4050128153597
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben DIN 933 A2-80 M8X30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
Produktart:
speziell
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,55
a:
4
Vollgewinde:
Ja
s:
13
d:
8
l:
30 mm
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
13
Werkstoff:
A2-80
Oberfläche:
blank
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8378*
€ 3,37698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.