Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet Sockel (FT, RF) 850 mm farblos eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planet Sockel (FT, RF) 850 mm farblos eloxiert
Planet Sockel (FT, RF) 850 mm farblos eloxiert
Planet Sockel (FT, RF) 850 mm farblos eloxiert
Planet Sockel (FT, RF) 850 mm farblos eloxiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p878142
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     7612231008309
EAN/GTIN:
     7612231008309
Suchbegriffe:
Schwellendichtung
Türschwellendichtung
schwellendichtung
Türdichtung Sockel (FT, RF) • Passend zu Planet FT, RF • Ideale Nachrüstung für bestehende Türen • Leichte Montage, aufgesetzt auf Türen • Bei allen Türen, die nicht genutet werden können, z. B. aus Stahl oder Alu, wird der Planet Sockel eingesetzt. • Auch bei Altbausanierungen lässt er sich schnell und einfach nachträglich montieren
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
19085
Marke:
Planet
Grundpreis:
Ja
Typ:
19085
Länge:
850
Weitere Suchbegriffe: Türdichtung, Planet, Sockel, Dichtungen, RF), (FT,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 13,90*
€ 18,64*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 13,88*
€ 18,65*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 18,82*
2 Tage
781
€ 6,99*
ab € 14,15*
€ 19,02*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.