Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, A2 blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, A2 blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, A2 blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, A2 blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p874028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     928-2-12
EAN/GTIN:
     4050128248460
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
Edelstahlmutter DIN 928
DIN 928 A2 M12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
19
d1:
12
m:
9,5
d:
12 mm
b:
2
h:
1,4
e:
25
Höhe:
10,9
Schlüsselweite:
19
Antrieb:
ohne
Gewicht per 100 in kg:
1,61
h2:
1,75
d4:
17,4
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
12
Norm:
928
Weitere Suchbegriffe: din 928 a2, din 928, DIN, 928, Vierkant-Schweißmuttern, M, 12,, A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,58*
€ 50,6702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,37*
€ 48,0403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,22*
€ 46,6718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,73*
€ 46,0887
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.