Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, A2 blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, A2 blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, A2 blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, A2 blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p874027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     928-2-10
EAN/GTIN:
     4050128248453
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
Edelstahlmutter DIN 928
DIN 928 A2 M10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
10 mm
b:
1,8
h:
1,2
e:
22
Höhe:
9,2
Schlüsselweite:
17
Antrieb:
ohne
Gewicht per 100 in kg:
1,13
h2:
1,25
d4:
15,6
s:
17
d1:
10
m:
8
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
10
Norm:
928
Weitere Suchbegriffe: din 928 a2, din 928, DIN, 928, Vierkant-Schweißmuttern, M, 10,, A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1267*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.