Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 12, niedrige Form, mit Fase Form B, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 12, niedrige Form, mit Fase Form B, A4 blank
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 12, niedrige Form, mit Fase Form B, A4 blank
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 12, niedrige Form, mit Fase Form B, A4 blank
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 12, niedrige Form, mit Fase Form B, A4 blank
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 12, niedrige Form, mit Fase Form B, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p874019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     439-4-12LI
EAN/GTIN:
     4050128023692
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
Sechskantmuttern. niedrig B DIN 439 A4 M12 m. Linksgew.
Weitere Informationen:
h:
16
e:
21,1
Gewicht per 100 in kg:
0,90
s:
19
t:
13,15
m:
~6
d:
12
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Werkstoff:
A4
Normart:
DIN
Form:
B
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1657*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,645*
€ 3,14755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2487*
€ 0,29595
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.