Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 Nutmuttern Feingewinde M 60 x 1,5, A2 blank, ungehärtet und ungeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804 Nutmuttern Feingewinde M 60 x 1,5, A2 blank, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern Feingewinde M 60 x 1,5, A2 blank, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern Feingewinde M 60 x 1,5, A2 blank, ungehärtet und ungeschliffen
Artikel-Nr.:
     5417F-p873977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1804-2-60X1,5
EAN/GTIN:
     4050128012122
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804
Nutmuttern mit Feingewinde DIN 1804 A2 M60X1,5
Weitere Informationen:
t:
4
b:
10
h:
13
Anzahl Nuten:
6
Länge:
1,5
Spezial 2:
Feingewinde
Gewicht per 100 in kg:
34,10
d3:
80
Z:
0,5
d2:
90
d1:
60x1,5
Normart:
DIN
Antrieb:
Hakenschlüssel
Gewinde:
M 60
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Höhe:
13
Durchmesser:
60
Norm:
1804
Weitere Suchbegriffe: din 1804 m60x1,5, edelstahlmutter din 1804, din 1804 m60, DIN, 1804, Nutmuttern, Feingewinde, M, 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,4004*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,1304*
€ 19,19518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,7604*
€ 18,75488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,1104*
€ 17,98138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,4504*
€ 17,19598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,0804*
€ 16,75568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4004*
€ 13,56648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.