Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-4-20X1,5
EAN/GTIN:
     4050128163497
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern m. Feingew. DIN 934 A4 M20X1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spezial 2:
Feingewinde
Gewicht per 100 in kg:
5,80
s:
30
m:
16
d:
20
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
1,5
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
30
Gewindesteigung (fein):
1,5
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-20-1,5-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6749*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,308*
€ 5,12652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,918*
€ 4,66242
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9916*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8949*
€ 1,06493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8449*
€ 1,00543
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6749*
€ 0,80313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.